SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3150 IEM3150 3P+N INS.DIR. 63A, RESET, MODB. - A9MEM3150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Nennspannung (Un) N-L - 230...230 V
Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V
Frequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480481512
Artikelnummer
SNRA9MEM3150
Herstellernummer
A9MEM3150
Hersteller
SNR
Zählertyp:
elektronisch
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400...400 V
Frequenz:
50...60 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
5
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Anzahl der Stellen:
9
Schutzart (IP):
IP20


