Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3100 IEM3100 3P+N INS.DIR. 63A E RESET - A9MEM3100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3100 IEM3100 3P+N INS.DIR. 63A E RESET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 63 A

  • Maximalstrom (Imax) - 63 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480481482

Artikelnummer

SNRA9MEM3100

Herstellernummer

A9MEM3100

Hersteller

SNR

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

63 A

Maximalstrom (Imax):

63 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

innerstaatlich

Nennspannung (Un) N-L:

100...277 V

Nennspannung (Un) L-L:

173...480 V

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Impulsausgang:

optisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

5

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

0...500 Imp/kWh (k

Breite:

90 mm

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

69 mm

Höhe:

95 mm

Schutzart (NEMA):

1

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

9

I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include indicatore di accensione a LED verde, LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e di misurazione parziale. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 1 secondo IEC 62053-21 e IEC 61557-12. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva. Progettato per reti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. La corrente nominale di linea per questo misuratore arriva a 63A con connessione diretta e supporta configurazioni monofase e neutro, trifase e trifase e neutro. Nessuna porta di comunicazione primaria. Nessuna porta di comunicazione secondaria. Le certificazioni includonoEAC, CE e UL. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 3,74 pollici (95 mm); peso 9,17 oz (260 g).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie