SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM2050 IEM2050 1P+N- INS 45A- MODBUS- 1MOD - A9MEM2050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 45 A
Maximalstrom (Imax) - 45 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
28 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489566531
Artikelnummer
SNRA9MEM2050
Herstellernummer
A9MEM2050
Hersteller
SNR
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
45 A
Maximalstrom (Imax):
45 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
innerstaatlich
Nennspannung (Un) N-L:
195...253 V
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
nein
Impulsausgang:
elektrisch
Tarifsteuerung:
extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Frequenz:
50...50 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
0.01...10000 Imp/kWh (k
Breite:
17.5 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Tiefe:
63 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (NEMA):
2
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
6
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


