SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM2000T IEM2000T 1P+N INS. DIR. 40A NO VISUAL. - A9MEM2000T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 40 A
Maximalstrom (Imax) - 40 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480400575
Artikelnummer
SNRA9MEM2000T
Herstellernummer
A9MEM2000T
Hersteller
SNR
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
40 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
innerstaatlich
Nennspannung (Un) N-L:
184...276 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
nein
Impulsausgang:
elektrisch
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Frequenz:
48...62 Hz
Leistungsaufnahme:
8 W
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
100...100 Imp/kWh (k
Breite:
18 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
67 mm
Höhe:
95 mm
Schutzart (NEMA):
4X
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
0
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


