SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM1540 SENS. WIREL. POWERTAG M63A 3P MONTE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 63 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Nennspannung (Un) N-L - 220...240 V
Nennspannung (Un) L-L - 400...415 V
Packung
1 ST
EAN
3606480909153
Artikelnummer
SNRA9MEM1540
Herstellernummer
A9MEM1540
Hersteller
SNR
Zählertyp
elektronisch
Nennstrom (In)
63 A
Maximalstrom (Imax)
63 A
Nennspannung (Un) N-L
220...240 V
Nennspannung (Un) L-L
400...415 V
Frequenz
50...60 Hz
Genauigkeitsklasse
A
Polart
Dreileiter
Ausführung
Direktmessung
Energieart
Wirk- und Blindleistung
Messungsart Lastgang
nein
Rücklaufsperre
nein
Geeicht
ja
Impulsausgang
ohne
Anzeigeart
ohne
Montageart
Stecktechnik
Breite in Teilungseinheiten
3
Ausführung der Schnittstelle
sonstige
EDL40-Signatur
nein
Mit Sperrcode
nein
Schutzart (IP)
IP20
Acti 9, PowerTag, 3p, Sensore di monitoraggio 63A, monte e valle. tipo di prodotto o componente: sensore di monitoraggio - numero di poli: 3P - corrente di saturazione: 130 A - prodotto per applicazioni specifiche: allarme sovraccarico, allocazione costi- compatibilità gamma: -, Acti 9 DT60, Acti 9 iC60 single terminal, Acti 9 iID, Acti 9 iID K, Acti 9 iK60, Acti 9 iKQ, Acti 9 iKQE RCBO, Acti 9 K60, Acti 9 Reflex iC60, Multi 9 C32N, Multi 9 C60, Multi 9 C65, Multi 9 ID - classe di precisione: classe 0.5tensione IEC 61557-12, classe 1 corrente IEC 61557-12, classe 1 energia attiva IEC 61557-12, classe 1 fattore di potenza IEC 61557-12, classe 1 potenza attiva IEC 61557-12 - supporto per montaggio: su interruttore - tipo di misura: corrente, energia attiva, fattore di potenza, potenza attiva, tensione. Benefici: .. Applicazioni: Monitoraggio e comando dei carichi elettrici che sono critici per il tuo business. Migliora l'efficienza energetica. Allocazione dei costi e misura a distanza.... Benefici: Acti 9 Smartlink S Aperto, flessibile e scalabile.... Applicazioni: Monitoraggio dei carichi elettrici che sono critici per il tuo business. Migliora l'efficienza energetica. Allocazione dei costi e misura a distanza.... Benefici: Taglia i tempi di installazione con i sensori di monitoraggio PowerTag: progettati per ridurre i tempi di disservizio e risparmiare sui costi, questi dispositivi sono il massimo in termine di fruizione e flessibilità. Risparmia spazio, aiutando a ridurre gli errori di cablaggio Misura in tempo reale e capillare Facilità di installazione senza dover sostituire l'intero quadro esistente Riduce i disservizi Risparmio di costi nell'installazione. Monitoraggio dati in tempo reale tramite pagine web e allarmi via email.. Applicazioni: Facile da installare ed efficace nel ridurre i costi, PowerTag è una soluzione di gestione dei carichi che permette di intervenire velocemente in caso di disservizio grazie ad allarmi in tempo reale, inviati direttamente via email....