SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L65122 CARTUCCIA FASE IPRD65R X IT - A9L65122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - ja
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480801754
Artikelnummer
SNRA9L65122
Herstellernummer
A9L65122
Hersteller
SNR
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
65 kA
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
0 V
Max. Dauerspannung AC:
460 V
Max. Dauerspannung DC:
0 V
Max. PV-Spannung:
400 V
Schutzpegel:
2.3 kV
Schutzpegel L-N:
0 kV
Schutzpegel N-PE:
0 kV
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20