SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40401 SPD IPRD40R 4P 15KA RIPORT. ESTR. TIPO 2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Nennspannung AC - 350 V
Höchste Dauerspannung AC - 350 V
Max. PV-Spannung - 400 V
Schutzpegel - 1.6 kV
Packung
1 ST
EAN
3606480506338
Artikelnummer
SNRA9L40401
Herstellernummer
A9L40401
Hersteller
SNR
Nennableitstoßstrom (8/20)
15 kA
Nennspannung AC
350 V
Höchste Dauerspannung AC
350 V
Max. PV-Spannung
400 V
Schutzpegel
1.6 kV
Schutzpegel N-PE
1.6 kV
Integrierte Vorsicherung
nein
Montageart
Hutschiene TH35
Baugröße
8 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt
ja
Signalisierung am Gerät
optisch
Prüfklasse Typ 2
ja
Schutzart (IP)
IP20
SPD iPRD40 4P 15kA riport. estr. Tipo 2. Gamma: Acti 9 . Nome del prodotto: Acti 9 iPRD. Nome abbreviato: IPRD. Tipo di prodotto o componente: Sistema antifulmine con cartuccia inseribile. Applicazione: Distribuzione. Numero di poli: 4P. Segnalazione remota: Con. Tipo limitatore sovratensioni: Rete distribuzione elettrica. Sistema di messa a terra: TN-C . Composizione contatti segnale: 1 SD (1 C/O).