Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40182 CARTUCCIA IPRD-DC40R 1000PV - A9L40182

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40182 CARTUCCIA IPRD-DC40R 1000PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - ja

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480506642

Artikelnummer

SNRA9L40182

Herstellernummer

A9L40182

Hersteller

SNR

Netzform DC:

ja

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung DC:

1000 V

Max. Dauerspannung AC:

460 V

Max. Dauerspannung DC:

460 V

Max. PV-Spannung:

1000 V

Schutzpegel:

2 kV

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

16 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Cartuccia iPRD-DC40r 1000pV. nome abbreviato: C40-1000 PV - tipo limitatore sovratensioni: rete distribuzione elettrica. Benefici: .. Applicazioni: ..

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie