SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40102 CARTUCCIA FASE IPRD40/PRD40R - A9L40102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480506604
Artikelnummer
SNRA9L40102
Herstellernummer
A9L40102
Hersteller
SNR
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
0 V
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Max. Dauerspannung DC:
0 V
Max. PV-Spannung:
400 V
Schutzpegel:
1.6 kV
Schutzpegel L-N:
1.6 kV
Schutzpegel N-PE:
0 kV
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie