Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L00002 CARTUCCIA NEUTRO IPRD - A9L00002

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L00002 CARTUCCIA NEUTRO IPRD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480506635

Artikelnummer

SNRA9L00002

Herstellernummer

A9L00002

Hersteller

SNR

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

65 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

260 V

Max. PV-Spannung:

400 V

Schutzpegel:

1.4 kV

Schutzpegel N-PE:

1.4 kV

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

16 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Questo iPRD è una cartuccia per dispositivo di protezione dai picchi (SPD). È collegato al modulo del dispositivo di protezione da sovratensioni. La corrente di scarica massima è 65 kA. La corrente di scarica nominale è 20 kA.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie