Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E21181 REL DI CONTROLLO INTENSIT CORR. IRCI - A9E21181

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E21181 REL  DI CONTROLLO INTENSIT  CORR. IRCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480377501

Artikelnummer

SNRA9E21181

Herstellernummer

A9E21181

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Strommessbereich:

0.15...10 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

10 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

36 mm

Höhe:

88.1 mm

Tiefe:

65 mm

Questo prodotto Acti9 iRCI è un relè di misura e controllo corrente. Ha un contatto di commutazione (C/O). La tensione di esercizio nominale Ie è 8 A con una tensione di esercizio nominale Ue di 250 VCA, a condizione che il fattore di potenza (cos phi) sia pari a 1.