Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E21180 REL DI CONTROLLO FASE IRCP - A9E21180

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E21180 REL  DI CONTROLLO FASE IRCP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480377495

Artikelnummer

SNRA9E21180

Herstellernummer

A9E21180

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

400...400 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Spannungsmessbereich:

0.15...10 V

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.3 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

36 mm

Höhe:

88.1 mm

Tiefe:

65 mm

Questo Acti9 iRCP è un relè di controllo di fase. L'intervallo di misurazione della tensione è compreso tra 0,15VAC e 10V AC. Monitora le fasi e la presenza di tensione sulle 3 fasi di un alimentatore a circuito a 3 fasi. Indica anche qualsiasi perdita di fase o inversione. Fornisce 1 contatto di sostituzione di sicurezza. L'impostazione dei parametri viene eseguita sul pannello anteriore tramite scala diretta utilizzando un cacciavite. Può essere utilizzato, ad esempio, per controllare l'alimentazione di un motore a 3 fasi. La precisione del display è +/- 10% della scala completa. Il ritardo di scatto è di 0,3 s. La tensione di alimentazione Uc è 400VAC +/- 15%. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. L'uscita della corrente del contatto di scambio è 8A con 250VAC e cos phi pari a 1. Sul lato anteriore, il LED verde indica la presenza della tensione. Il LED rosso indica un guasto. Il consumo è di 3 VA. La potenza dissipata è 2W. La larghezza a passi da 9 mm è 4. Il grado di protezione è IP20. Le dimensioni sono (W) 36 mm x (H) 88,1 mm x (D) 65 mm. La temperatura di funzionamento è compresa tra -5°C e +55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C.