SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18328 IIL DOPPIA BIANCA+BIANCA 110-230VCA - A9E18328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - weiß
Leuchtmittel - LED
Max. Lampenleistung - 0.3 W
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3606480088407
Artikelnummer
SNRA9E18328
Herstellernummer
A9E18328
Hersteller
SNR
Farbe der Kalotte:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0.3 W
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
69 mm
Grazie alla particolare disposizione dei morsetti (tutti orientati verso il basso) ed alla presenza di apposite cave per l'inserimento dei denti sulla parte superiore dell'apparecchio,le lampade di segnalazione iIL sono perfettamente compatibili con i ripartitori RP C 40. Funzione: Segnalazione luminosa di un intervento, in qualsiasi tipo di installazione. Durata della vita LED: 100.000 ore. Frequanza spia lampeggiante: 2 Hz.


