Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18325 IIL DOPPIA VERDE+ROSSA 110-230VCA - A9E18325

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

  • Lampensockel - sonstige

  • Max. Lampenleistung - 0.6 W

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480088377

Artikelnummer

SNRA9E18325

Herstellernummer

A9E18325

Hersteller

SNR

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.6 W

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

69.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Questo accessorio Acti9 iIL è una lampada spia modulare doppia fissata sulla guida DIN. Ha di fronte un LED verde e rosso di 0.3W con una durata di servizio di 100000 ore. La tensione di alimentazione nominale Us è compresa tra 100 e 230 VCA a una frequenza di 50/60 Hz o tra 110 e 130 VCC.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie