SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18039 IPB 1NC 20A 250VCA GRIGIO E SPIA ROSSA - A9E18039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 20 A
Schaltspannung - 250 V
Farbe der Kalotte - rot
Farbe des Knopfes - grau
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3606480088315
Artikelnummer
SNRA9E18039
Herstellernummer
A9E18039
Hersteller
SNR
Schaltstrom:
20 A
Schaltspannung:
250 V
Farbe der Kalotte:
rot
Farbe des Knopfes:
grau
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Lampenspannung:
12...48 V
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0.3 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


