Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18031 IPB 1NC 20A 250VCA ROSSO - A9E18031

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 20 A

  • Schaltspannung - 250 V

  • Farbe der Kalotte - rot

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480088230

Artikelnummer

SNRA9E18031

Herstellernummer

A9E18031

Hersteller

SNR

Schaltstrom:

20 A

Schaltspannung:

250 V

Farbe der Kalotte:

rot

Farbe des Knopfes:

rot

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Questo prodotto Acti9 iPB è un pulsante modulare utilizzato per controllare i circuiti elettrici. Ha un contatto singolo normalmente chiuso (NC). Il pulsante è rosso. È dotato di morsetti sfalsati per semplificare la connessione. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie