SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C66225 REFLEX IC60H 2P D 25A 15KA TI24 - A9C66225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - D
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 415 V
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 - 15 kA
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480455216
Artikelnummer
SNRA9C66225
Herstellernummer
A9C66225
Hersteller
SNR
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
15 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
0
Frequenz:
50...60 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Einbautiefe:
44.5 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Fernantrieb
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
1 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20