SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C62440 REFLEX IC60N 4P C 40A 10KA TI24 - A9C62440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Breite in Teilungseinheiten - 6.5
Packung
1 ST
EAN
3606480455711
Artikelnummer
SNRA9C62440
Herstellernummer
A9C62440
Hersteller
SNR
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6.5
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
0
Frequenz:
50...60 Hz
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Einbautiefe:
44.5 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Fernantrieb
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
1 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


