SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C62325 REFLEX IC60N 3P C 25A 10KA TI24 - A9C62325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 25 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Breite in Teilungseinheiten - 5.5
Packung
1 ST
EAN
3606480455650
Artikelnummer
SNRA9C62325
Herstellernummer
A9C62325
Hersteller
SNR
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
25 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
5.5
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
0
Frequenz:
50...60 Hz
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Einbautiefe:
44.5 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Fernantrieb
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
1 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


