SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C61210 REFLEX IC60N 2P B 10A 10KA TI24 - A9C61210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - B
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 10 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Breite in Teilungseinheiten - 4.5
Packung
1 ST
EAN
3606480455438
Artikelnummer
SNRA9C61210
Herstellernummer
A9C61210
Hersteller
SNR
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
0
Frequenz:
50...60 Hz
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Einbautiefe:
44.5 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Fernantrieb
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
1 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie