Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C32316 IETL 1NA+1NA/1NC 16A COMAN. 130VCA/48VCC - A9C32316

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C32316 IETL 1NA+1NA/1NC 16A COMAN. 130VCA/48VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480091933

Artikelnummer

SNRA9C32316

Herstellernummer

A9C32316

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

130 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

Acti 9 iETL iTL 16 è un'estensione modulare e affidabile per il relè a impulsi. Questo dispositivo 2P ha 1 contatto di commutazione e 1 contatto normalmente aperto. La corrente nominale è di 16 A, da 24 VCA a 250 VCA e funziona con tensione di controllo di 130 VCA o 48 VCA. La resistenza elettrica arriva a 200.000 cicli per AC-21 o 100.000 cicli per AC-22. La frequenza di commutazione è di 5 operazioni di commutazione/minuto. La durata dell'ordine di comando deve essere di 50 ms. Il grado di protezione èIP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Viene utilizzato in particolar modo per le applicazioni di controllo dell'illuminazione. Questo prodotto è conforme a IEC/EN 60669-1, IEC/EN 60669-2-2.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie