Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C18308 AUS. COMANDO CENTRALIZZATO IACTC 230VCA - A9C18308

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C18308 AUS. COMANDO CENTRALIZZATO IACTC 230VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480097928

Artikelnummer

SNRA9C18308

Herstellernummer

A9C18308

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

240 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

2 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

3

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Funktion:

sonstige

Spannungsart:

AC

Acti 9 iACTc è un ausiliario a doppio controllo modulare e affidabile. La tensione di alimentazione nominale è compresa tra 220 e 240 VCA e la tensione di controllo è compresa tra 230 e 240 VCA. Il montaggio viene eseguito a sinistra dei contattori Acti9iCT. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È montabile su guida DIN ed è compatibile solo con tutti i dispositivi Acti 9 iCT maggiori o uguali a 25A. Questo ausiliario viene utilizzato per controllare un contattore in modalità a impulsi oper combinare ordini di controllo mantenuto o a impulsi. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie