Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15924 AUS. COM. 24VCC/230VCA E CONT. TI24 ICT - A9C15924

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15924 AUS. COM. 24VCC/230VCA E CONT. TI24 ICT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Funktion - sonstige

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480430619

Artikelnummer

SNRA9C15924

Herstellernummer

A9C15924

Hersteller

SNR

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Funktion:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

3

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Questo Acti9 iACT24 è un ausiliario di controllo e segnalazione affidabile. Ha 1 contatto del segnale normalmente aperto. La tensione di alimentazione è 24VDC e 230V AC. Il montaggio viene eseguito a sinistra dei contattori Acti9 iCT con corrente operativa inferiore o uguale a 25 A. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. La resistenza meccanica arriva fino a 250000 cicli. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 60947-5-1.