Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15915 CONT. SCAMBIO PER ICT IACTS - A9C15915

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15915 CONT. SCAMBIO PER ICT IACTS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480096280

Artikelnummer

SNRA9C15915

Herstellernummer

A9C15915

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Bemessungsspannung:

240 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

100 A

Funktion:

Signalschalter

Spannungsart:

AC/DC

Acti 9 iACT è un ausiliario di segnalazione remota affidabile. Ha 1 contatto di commutazione, funziona da 24VCA a 240VCA e da 24VDC a 130VDC. Il montaggio viene eseguito a destra dei contattori Acti9 iCT. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. È compatibile con tutti i contattori Acti9 iCT. Questo prodotto contribuisce a segnalare lo stato di un contattore ed è particolarmente necessario in un ambiente connesso. Questo prodotto è conforme alla norma EN 60947-5.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie