SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15914 CONT. 1NA+NC PER ICT IACTS - A9C15914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - Schütz/Relais
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Packung
1 ST
EAN
3606480088667
Artikelnummer
SNRA9C15914
Herstellernummer
A9C15914
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Bemessungsspannung:
240 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
100 A
Funktion:
Signalschalter
Spannungsart:
AC/DC
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


