Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15424 AUS. COM. 24VCC/230VCA E CONT. TI24 ITL - A9C15424

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15424 AUS. COM. 24VCC/230VCA E CONT. TI24 ITL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Funktion - Fernantrieb

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480430626

Artikelnummer

SNRA9C15424

Herstellernummer

A9C15424

Hersteller

SNR

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Funktion:

Fernantrieb

Breite in Teilungseinheiten:

18

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Bemessungsspannung:

24 V

Spannungsart:

DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

32 A

Questo prodotto Acti9 iATL24 è un controllo affidabile e una segnalazione remota con un ausiliario del connettore Ti24. Funziona con tensione di alimentazione di 230VAC. Il montaggio viene eseguito tra 2 relè a impulsi iTL con clip gialle. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. È installabile su guida DIN. È associato ai relè a impulsi iTL per consentire la segnalazione remota del loro stato di funzionamento. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 60947-1, Appendice S.