SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A27062 5PZ INTERCAL. 1 PASSO PROFILO IC60 - A9A27062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite in Teilungseinheiten - 0
Packung
1 ST
EAN
3606480088155
Artikelnummer
SNRA9A27062
Herstellernummer
A9A27062
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Funktion:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


