Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A27006 MANOVRA ROTATIVA ROSSA PER IC60 - A9A27006

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A27006 MANOVRA ROTATIVA ROSSA PER IC60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - ja

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480324802

Artikelnummer

SNRA9A27006

Herstellernummer

A9A27006

Hersteller

SNR

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Questo accessorio Acti9 è una manopola rossa dotata di un meccanismo di manovra rotativa per dispositivi modulari con installazione anteriore o laterale. È dedicato a iID, iSW-NA, 2P o 3P o 4P (iC60 + Vigi iC60, iSW, iC60). Impedisce alla porta di aprirsi quando il dispositivo è in posizione ON. Il meccanismo di controllo è montato sul dispositivo. La manovra rotativa è fissata sulla parte anteriore o laterale dell'involucro. È un set di 1 dispositivo. Il colore della maniglia è rosso. Il lucchetto è possibile quando il dispositivo è in posizione aperta (OFF). Può essere chiuso con lucchetto con il dispositivo in posizione chiusa (ON) adattandosi al dispositivo. Il diametro del lucchetto è da 5 mm a 8 mm. Sul lato anteriore della manovra rotativa è disponibile un pulsante per la prova iID. Il materiale è una termoplastica autoestinguente appositamente sviluppata da Schneider Electric. Il grado di protezione della maniglia è IP55.