SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26970 N.10 PZ BLOCCHI A LUCCHETTO PER IC60 - A9A26970
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Plombierbar - ja
Sperren gegen Ausschalten - ja
Sperren gegen Einschalten - ja
Packung
1 ST
EAN
3606480088131
Artikelnummer
SNRA9A26970
Herstellernummer
A9A26970
Hersteller
SNR
Plombierbar:
ja
Sperren gegen Ausschalten:
ja
Sperren gegen Einschalten:
ja
Questo prodotto Acti9 è un dispositivo lucchettabile utilizzato per chiudere con lucchetto in posizione aperta o chiusa. È dedicato a Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Il diametro del lucchetto è da 3 mm a 6 mm. Il diametro massimo sigillabile è di 1,2mm. Il blocco in posizione ON non impedisce lo scatto dell'interruttore in caso di guasti. Questo accessorio con lucchetto giallo è montato sulla parte anteriore del prodotto da proteggere. Questo dispositivo di montaggio è adatto per iC60, iC60 + Vigi, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, iSW Acti9. Questo prodotto è adatto alla disconnessione conforme allo standard IEC/EN 60947-2.


