SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26924 IOF PER IC40/C60/IID/ISW-NA/RCA - A9A26924
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480087905
Artikelnummer
SNRA9A26924
Herstellernummer
A9A26924
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Bemessungsspannung:
240 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
1 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


