Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26919 IOF+OF/SD PER IC40/IC60/IID - A9A26919

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26919 IOF+OF/SD PER IC40/IC60/IID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482129153

Artikelnummer

SNRA9A26919

Herstellernummer

A9A26919

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

FI/LS und Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Bemessungsspannung:

240 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Bemessungsschaltstrom:

0.002 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC/DC

Questo ausiliario elettrico Acti9 è un contatto OC modulare e di guasto. I 2 contatti (2 NA/NC) possono riportare le informazioni di segnalazione del dispositivo associato a un controller logico programmabile. La corrente nominale (In) è compresa tra 2 mA e 100 mA con frequenza operativa da 50 Hz a 60 Hz a 24 VCA a 240 VCA e da 2 mA a 100 mA a 24 VCC a 220 VCC. Dispone di interruttori a 2 posizioni con contatti di tipo 2 C/O. È destinato a impianti nuovi o ristrutturati in piccoli edifici commerciali, edifici critici, strutture sanitarie, industria, Data Center e infrastrutture. Questo contatto aperto/chiuso e di guasto è compatibile con le gamme Acti9 quali iC60, iID, iSW, iC60 e iID interruttore differenziale (RCCB) con morsetti doppi. Il contatto aperto/chiuso e di guasto è installato solo per le gamme Acti9 quali iID, iSW-NA, ARA, iC60 e i dispositivi RCA, che includono 2 contatti di commutazione. In assenza di pettini, è compatibile anche con iC40, iC40 ARC, iCV40, iCV40 VigiARC. ISD+OF viene utilizzato per nome abbreviato o codice di compatibilità del dispositivo. L'indicatore meccanico è fornito sul prodotto per la segnalazione (locale). Dispone di un collegamento con morsetti a vite nella parte superiore e inferiore. Il collegamento consente l'uso di cavi in rame rigidi. La capacità della sezione trasversale del cavo è compresa tra 1 mm² e 4 mm². Dispone di un collegamento con morsetti a vite nella parte superiore e inferiore. Il collegamento consente di utilizzare cavi flessibili in rame. La sezione del cavo è compresa tra 0,5mm² e 2,5mm². Dispone di un collegamento con morsetti a vite nella parte superiore e inferiore. Il collegamento consente cavi in rame rigidi (2 cavi). La sezione del cavo è di 2,5 mm². Dispone di un collegamento con morsetti a vite nella parte superiore e inferiore. La connessione consente flessibilità con cavi in rame con puntalino (2 cavi). La sezione del cavo è di 1,5 mm². La tensione di isolamento nominale (Ui) è fino a 500 V. Ha una tensione nominale di tenuta agli impulsi (Uimp) di 4 kV. La larghezza in passi da 9 mm è 1. Le dimensioni sono (L) 9 mm x (A) 90 mm x (P) 73 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Il grado di inquinamento è 3. Il livello di tropicalizzazione è il trattamento 2. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m (inferiore) per il tipo di cacciavite PZ1. Secondo la norma CEI EN 60529, il grado di protezione IP è IP20. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60947-5-1 e CEI EN 60947-5-4. Questo prodotto è certificato con marcature CE e UKCA.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie