SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26898 CONT.24VCC IOF+SD24 TI24 VAL IC60 IC40 - A9A26898

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481285836
Artikelnummer
SNRA9A26898
Herstellernummer
A9A26898
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
0.002 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Spannungsart:
DC
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


