Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26897 CONT. 24VCC IOF+SD24 CON TI24 IC60/IC40 - A9A26897

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26897 CONT. 24VCC IOF+SD24 CON TI24 IC60/IC40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480461613

Artikelnummer

SNRA9A26897

Herstellernummer

A9A26897

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

FI/LS und Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Bemessungsschaltstrom:

0.1 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Funktion:

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter

Spannungsart:

DC

Questo ausiliario elettrico Acti9 iOF+SD24 è un contatto a doppia apertura/chiusura e indica il guasto. È dedicato ai terminali doppi iC60, iC40, iCV40, iID, iID40, iDPN Vigi, iSW-NA, iC60 e iID. I 2 contatti 1NO + 1NC possono fornire le informazioni di segnalazione del dispositivo associato all'Acti9 Smartlink. Segnala anche il guasto elettrico, l'attuazione dell'ausiliario di intervento, la posizione aperta o chiusa delle informazioni sul dispositivo associate a un controller logico programmabile. Larghezza in passi da 9 mm è 1. È compatibile con la barra di distribuzione a pettine a valle. Indicazione remota della posizione e dello scatto in caso di guasto del dispositivo associato. La corrente operativa nominale In è compresa tra 2 mA (mini) e 100 mA(maxi) a seconda della tensione nominale. La tensione di esercizio nominale Ue è 240V DC. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie