Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A19806 MN 230VCA PER IC60RCBO - A9A19806

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Funktion - Unterspannungsauslöser

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489596057

Artikelnummer

SNRA9A19806

Herstellernummer

A9A19806

Hersteller

SNR

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

32 A

Questo ausiliario elettrico Acti9 MN è uno sganciatore di minima tensione. È dedicato a Acti9 iC60 RCBO. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. La larghezza in passi da 9 mm è 2. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La tensione del circuito di controllo Uc è 230 VCA. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). La temperatura di esercizio va da -5°C a 55°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a 70°C. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60947-1.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie