SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A19803 AUX APERTO-CHIUSO IC60 RCBO - A9A19803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - FI/LS-Schalter
Funktion - Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481158062
Artikelnummer
SNRA9A19803
Herstellernummer
A9A19803
Hersteller
SNR
Gerätemontage:
FI/LS-Schalter
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
32 A


