Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15310 IPC 2P+T 16A 250VCA TEDESCA - A9A15310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480097782

Artikelnummer

SNRA9A15310

Herstellernummer

A9A15310

Hersteller

SNR

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Mit Klappdeckel:

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung:

sonstige

Schutzkontakt:

Erdungsclips

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Mit Kontroll-Leuchte:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Einbautiefe:

63 mm

Schutzart (IP):

IP20

Acti 9 iPC è una presa modulare e affidabile di Schneider Electric. È conforme allo standard per prese Schuko tedesco con messa a terra laterale. Può collegare carichi fino a 16 ampere e funziona a 250 VCA. Questo Acti 9 iPC è una presa modulare e affidabile di Schneider Electric. È conforme allo standard per prese Schuko tedesco con messa a terra laterale. Può collegare carichi fino a 16 ampere e funziona a 250 VCA.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie