SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15306 IPC 2P+T 16A 250VCA FRANCESE - A9A15306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480097768
Artikelnummer
SNRA9A15306
Herstellernummer
A9A15306
Hersteller
SNR
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Ausführung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
63 mm
Schutzkontakt:
rund
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


