SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15222 ITR 63VA 12/24VCA - A9A15222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärspannung 2 - 24 V
Sekundärstromstärke 1 - 5.25 A
Sekundärstromstärke 2 - 2.6 A
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480097836
Artikelnummer
SNRA9A15222
Herstellernummer
A9A15222
Hersteller
SNR
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärspannung 2:
24 V
Sekundärstromstärke 1:
5.25 A
Sekundärstromstärke 2:
2.6 A
Max. Ausgangsleistung:
63 W
Max. Verlustleistung:
4 W
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Länge:
60 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
89 mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Kurzschlusssicher:
ja
Temperaturschutz:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein



