Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15219 ITR 25VA 12/24VCA - A9A15219

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 2 A

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480097812

Artikelnummer

SNRA9A15219

Herstellernummer

A9A15219

Hersteller

SNR

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

2 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Sekundärspannung 2:

24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

1 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

25 W

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

4 W

Breite in Teilungseinheiten:

5

Breite:

90 mm

Länge:

60 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

89 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

Questo trasformatore di sicurezza Acti9 iTR 25VA consente di ottenere una tensione di 12VAC o 24VAC molto bassa da una rete 230 VC A. Il trasformatore è sicuro, i circuiti primario e secondario sono perfettamente isolati l'uno dall'altro. L'alimentazioneè di 25 VA. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La tensione primaria è 230VAC +/-10%. L'uscita di tensione secondaria è da 12VAC a 24 V CA. È resistente alle correnti di cortocircuito grazie al dispositivo integrato. Per la tensione secondaria nominale di 12VAC, la tensione di carico di spegnimento è 14 V CA. Per la tensione secondaria nominale di 24VAC, la tensione di carico di spegnimento è 28 V CA. È un dispositivo di Classe II con schermatura del terminale (opzionale). Il trasformatore di sicurezza deve essere montato solo in posizione verticale. Larghezza in passi da 9 mm è 10. Il peso è 1309 g. Il grado di protezione ai sensi della norma IEC 60529 è IP20 con la schermatura dei morsetti. Le dimensioni totali sono (H) 90 mm x (L) 89 mm x (P) 60 mm. La larghezza in moduli da 18 mm è 5. La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e 55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa -25°C e 80°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61558-2-6 .

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie