Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15216 ITR 8VA 8/12VCA - A9A15216

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärspannung 2 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 1 A

  • Sekundärstromstärke 2 - 0.66 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480097881

Artikelnummer

SNRA9A15216

Herstellernummer

A9A15216

Hersteller

SNR

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärspannung 2:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

1 A

Sekundärstromstärke 2:

0.66 A

Max. Ausgangsleistung:

8 W

Max. Verlustleistung:

1.4 W

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Länge:

60 mm

Breite:

36 mm

Höhe:

89 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Kurzschlusssicher:

ja

Temperaturschutz:

ja

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Acti 9 iTR è un trasformatore per suoneria modulare affidabile di Schneider Electric. Consente di ottenere una bassissima tensione (ELV) da 8 a 12 V da una rete a bassa tensione (LV) 230V. Questo prodotto sfrutta l'esperienza Schneider Electric di oltre 40 anni nello sviluppo di dispositivi modulari per applicazioni commerciali e industriali. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 60742, IEC 61558-2-6, presenta terminali IP20 protetti contro i contatti accidentali, vanta un isolamento di Classe II con schermatura dei terminali opzionale e si può montare su guida DIN.