Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9999SX8 CONTATTI AUX NEMA - 9999SX8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9999SX8 CONTATTI AUX NEMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 600...600 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901733539

Artikelnummer

SNR9999SX8

Herstellernummer

9999SX8

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

600...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

600...600 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

I contattori magnetici e gli avviatori di tipo S sono destinati alle applicazioni di controllo dei motori, mentre i contattori di illuminazione 8903S sono usati per applicazioni di controllo dell'illuminazione. Questo contatto esterno convertibile è montato sul lato di un contattore o di un avviatore. Viene spesso utilizzato come parte del circuito di controllo elettrico. Il modulo di contatto ausiliario ha una tensione nominale di contatto NEMA A600 con una tensione nominale massima di 600 V CA. Potere di interruzione induttivo di 6,0 A a 120 V CA. I moduli di contatto sono omologati UL Component Recognized e certificati CSA.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie