Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9421LW4 MANOVRA ROTATIVA INTERR. - 9421LW4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9421LW4 MANOVRA ROTATIVA INTERR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Wiederanlaufsperre - ja

  • Mit Schlüsselschloss - ja

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901801214

Artikelnummer

SNR9421LW4

Herstellernummer

9421LW4

Hersteller

SNR

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Mit Schlüsselschloss:

ja

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

I meccanismi di funzionamento a profondità variabile, montati su porte di tipo L sono caratterizzati da strutture per impieghi gravosi, interamente in metallo con indicazione di scatto. Il meccanismo funzionerà con gli interruttori PowerPact M e PowerPact P. Gli interruttori possono essere a 3 poli con una dimensione del telaio di 1200 A. Il kit include un meccanismo di funzionamento, una maniglia standard di 6"e un albero lungo. La profondità di montaggio di questo kit è da 9,0 a 23,5 pollici dalla superficie di montaggio dell'interruttore, pannello di controllo, fino all'esterno della porta dell'involucro. Il meccanismo può essere lucchettato in posizione OFF quando la porta dell'involucro è aperta. Il gruppo maniglia può essere bloccato in posizione OFF con un massimo di tre lucchetti. Classificato per involucri di tipo NEMA 1, 3R e 12.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie