Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9421LS13 ASTA DI PROLUNGA - 9421LS13

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9421LS13 ASTA DI PROLUNGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 464 mm

  • Querschnitt-Höhe - 16 mm

  • Querschnitt-Breite - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901499336

Artikelnummer

SNR9421LS13

Herstellernummer

9421LS13

Hersteller

SNR

Länge:

464 mm

Querschnitt-Höhe:

16 mm

Querschnitt-Breite:

10 mm

I meccanismi di funzionamento a profondità variabile, montati su porte di tipo L sono caratterizzati da strutture per impieghi gravosi, interamente in metallo con indicazione di scatto. Questo albero lungo funziona con gli interruttori PowerPact D e PowerPact L. Gli interruttori possono essere a 2 o a 3 poli con una dimensione del telaio di 600 A. La profondità di montaggio di questo albero è 7,25 a 22,625 pollici dalla superficie di montaggio dell'interruttore, pannello di controllo, fino all'esterno della porta dell'involucro.