Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9070T750D5 TRASFORMATORE - 9070T750D5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9070T750D5 TRASFORMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901739036

Artikelnummer

SNR9070T750D5

Herstellernummer

9070T750D5

Hersteller

SNR

Le unità di tipo T sono progettate per il mercato globale e sono la scelta migliore quando le dimensioni e i costi sono rilevanti. Questa è la nostra offerta più diffusa e completa di trasformatori di controllo industriale. Le seguenti caratteristiche sono incluse nei trasformatori di tipo T in quanto anno una frequenza nominale di 50/60 Hz. Dispongono di accessori installabili dal cliente, come coperture, blocchi e morsetti per fusibili. I trasformatori di tipo T sono progettati con varie classi di temperatura. Questo trasformatore di controllo industriale è a 1 fase e ha una potenza nominale di 750 VA. Questo trasformatore ha tensioni primarie di 600 V e una tensione secondaria di 110 V con un aumento della temperatura di 115 °C. Le dimensioni di questo prodotto sono 4,51 pollici (A), 5,25 pollici (L), 5,61 pollici (P). Questo prodotto è compatibile con FSC2. Il prodotto è omologato UL e conforme alle norme CSA.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie