SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9065ST320 RELE TERMICO - 9065ST320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 30...90 A
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Montageart - sonstige
Auslöseklasse - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 600 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0785901751946
Artikelnummer
SNR9065ST320
Herstellernummer
9065ST320
Hersteller
SNR
Einstellbarer Strombereich:
30...90 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Montageart:
sonstige
Auslöseklasse:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


