SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9065SFC20 RELE TERMICO - 9065SFC20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 3...9 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Auslöseklasse - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 600 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0785901750031
Artikelnummer
SNR9065SFC20
Herstellernummer
9065SFC20
Hersteller
SNR
Einstellbarer Strombereich:
3...9 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


