Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9065SF120 RELE TERMICO - 9065SF120

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9065SF120 RELE TERMICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 9...27 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Auslöseklasse - sonstige

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 600 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0785901749936

Artikelnummer

SNR9065SF120

Herstellernummer

9065SF120

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

9...27 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Auslöseklasse:

sonstige

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

I relè di sovraccarico Motor Logic possono essere dispositivi autonomi o possono essere utilizzati con avviatori a piena tensione di tipo S senza inversione e a inversione e avviatori combinati. I relè Motor Logic non sono sensibili all'ambiente e sono autoalimentati. Progettati per proteggere i motori CA trifase a 50/60 Hz da sovraccarichi, squilibrio di fase e perdita di fase. Questo relè di sovraccarico è immune alle armoniche della linea. Classe di intervento selezionabile con interruttore. Il funzionamento a sgancio libero aiuterà il motore a evitare il surriscaldamento. L'indicatore di sgancio visibile e la funzione di prova di sgancio rendono la risoluzione dei problemi molto più rapida. È disponibile il reset elettrico remoto. Tensione massima nominale di 600 V. I relè di sovraccarico con montaggio separato sono omologati UL e CSA.