SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9065SDO8 RELE TERMICO 45A - 9065SDO8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 3.18...45 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Auslöseklasse - sonstige
Reset-Funktion automatisch - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0785901885238
Artikelnummer
SNR9065SDO8
Herstellernummer
9065SDO8
Hersteller
SNR
Einstellbarer Strombereich:
3.18...45 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Auslöseklasse:
sonstige
Reset-Funktion automatisch:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Reset-Funktion Eingang:
ja


