SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KP35A31 SPIA LUMINOSA AMBRA - 9001KP35A31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Ausführung der Fassung - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...28 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0785901032212
Artikelnummer
SNR9001KP35A31
Herstellernummer
9001KP35A31
Hersteller
SNR
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Ausführung der Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...28 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
31 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
13
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


