SCHNEIDER ELECTRIC - SNR8502SDO1V02S CONTATTORE NEMA - 8502SDO1V02S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 120...120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz - 600...600 V
Packung
1 ST
EAN
0785901774037
Artikelnummer
SNR8502SDO1V02S
Herstellernummer
8502SDO1V02S
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120...120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
600...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
600...600 V
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
109.47 mm
Höhe:
130.3 mm
Tiefe:
125.48 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


